BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 220pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150V
アズワン品番
65-7032-33
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031167
PV95K3225R2
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください