BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1袋 25個入
仕様
●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番
65-7028-99
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031325
ZV11K0805121NIR1HT
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください