BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 1nF 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6967-25
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031675
AV14K1206201NIR1HT
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください