バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入

バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 - BOURNS

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電

内容量1セット(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031840PV175K4032R265-7025-08
66,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62031849PV175K3225R265-7028-90
58,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする