BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7104-35
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62031998
AV17K1812801NIR1
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください