BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7109-51
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032007
AV17K0805121NIR1
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください