BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7024-87
内容量
1セット(3500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032129
ZV17K0805121NIR1HT
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください