BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入
仕様
●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番
65-7026-04
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032348
ZV20K0603300NIR1HT
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください