BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V
アズワン品番
65-7031-79
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032829
PV300K3225R2
¥
58,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください