BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番
65-7030-02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032935
PV300K4032R2
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください