BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7030-19
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032960
DV300K3225R2
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください