BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-7033-17
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033249
ZV30K2220122NIR1HT
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください