曜日別特売

バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入

バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV
SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ
パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。
フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。
用途
このバ

仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62033328EZJS1VD182
286,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする