BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5V
アズワン品番
65-6948-97
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033450
CG0603MLU-05E
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください