BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-7024-76
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033477
ZV40K1812601NIR1HT
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください