BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番
65-6961-44
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033486
ZV40K2220102NIR1
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください