BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番
65-7029-05
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033608
ZV50K1206121NIR1HT
¥
55,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください