BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番
65-6970-63
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033626
ZV50K1206121NIR1
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください