オムロンヘルスケア
ビジョンセンサ
Omron FQ2 シリーズ Vision センサは、単機能と PNP 出力を備えているので、コンパクトなハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。パフォーマンスと機能の拡張
仕様
●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480 ピクセル●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7276-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036618
FQ2-S15100F
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください