曜日別特売

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入 - MURATA(村田製作所)

Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、低収納携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型

内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62044047BLM03HG122SH1D65-7050-13
3,630
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
62044056BLM03HG601SH1D65-7050-42
2,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする