MURATA(村田製作所)
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ
低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
仕様
●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト
アズワン品番
65-7207-30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62045377
BLM18PG330SN1D
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください