曜日別特売

フリーザーボックス ID-カラー81穴 20個入 90シリーズ

フリーザーボックス ID-カラー81穴 20個入 90シリーズ - BIOLOGIX

ID-カラーフリーザーボックス
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐冷紙のボックスとポリプロピレン製ディバイダーのセット
81本用
ヒンジラックなのでフタの付け間違いがない
フタにはアルファベットと数字のラベリングがされているのでサンプルの識別が容易
液体窒素内での使用可能(※孔を開けた後、耐冷

仕様●外寸:133x133x95mm●材質:耐冷紙(ボックス)、P.P製(ディバイダー)●色:ブルー●温度耐性:-86℃~120℃アズワン品番65-3794-87内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6204978790-8381
18,700
18,699
20,569(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする