曜日別特売

フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート丸底 白 無処理 非滅菌 フタなし 25個×4パック入

フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート丸底 白 無処理 非滅菌 フタなし 25個×4パック入 - コーニング

未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。
主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。
未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。
フタ無し、フタは別売品です。
白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なしアズワン品番65-3960-92内容量1ケース(4パック×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620504443789A
60,260
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする