曜日別特売

プレス蝶ボルト 鉄 ユニクロ PWBT-ST-6U-6シリーズ

プレス蝶ボルト 鉄 ユニクロ PWBT-ST-6U-6シリーズ - コノエ

頭部が蝶形のボルトで工具を使わず手で締める事ができます。
頭部の形状により1~3種に分類され、本商品は3種に該当します。
工具が不要の為、頻繁にネジを緩める必要がある場所に。

仕様●寸法d(mm):M6●寸法L(mm):10●羽根幅D(mm):25●羽根高H(mm):12●プレス加工3種タイプ●スチール(蝶部:SPCC、ボルト:SWRCH8~12R相当)●表面処理:ユニクロ●質量:2130gアズワン品番65-6058-89内容量1本(250本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62051239PWBT-ST-6U-610-250P
6,530
取扱い終了
返品不可
¥6,530
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする