ビーエム機器
フロートラック 4穴 50mlチューブ用 5個入
フロートラック
50mlチューブ×4本
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):164×137×64mm●ウェル直径:30.0mmΦ●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃
アズワン品番
65-3846-42
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62051354
SL-10
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください