ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
フロートラック 4穴 50mlチューブ用 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
62051354
品番
SL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
フロートラック
50mlチューブ×4本
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
フロートラック。50mlチューブ×4本。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付。
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):164×137×64mm●ウェル直径:30.0mmΦ●材質:P.E●温度耐性:0℃〜80℃
アズワン品番
65-3846-42