へら型電極GENEPADDLES BTXシリーズ

へら型電極GENEPADDLES BTXシリーズ - HARVARD

ヘラ型電極(GENEPADDLESTTM)
先端部分がゴールド表面加工(厚さ0.04mm)したヘラ型形状(長方形)の電極
先端電極部ヘラ部分の大きさ(3×5、5×7mm)により2種類が用意
専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。
遺伝子導入装置との接続には、フック型端子付のケーブルを経由して

仕様●使用電圧範囲:0~200V DC●使用パルス幅:1μsec~99msec●ヘラ部大きさ:3x5mm●電極部形状:長方形●電極部厚さ:1mm●電極表面材質:ゴールドアズワン品番65-3826-29内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62052508BTX542
173,000
169,800
186,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする