日精
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 22nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:22nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:6.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:6.5 x 4.5 x 9.5mm●誘電正接:0.008%
アズワン品番
65-6912-33
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056638
AMZB0100J22300000000
¥920
¥
899
¥989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください