日精
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 10nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:10nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.3mm●高さ:12mm●寸法:7.3 x 3.3 x 12mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6912-82
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056778
AMZ0250J10300000000
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください