日精
ポリエステルコンデンサ PET 400V dc 3.3nF ±5% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:3.3nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4mm●高さ:11.5mm●寸法:7.5 x 4 x 11.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6918-63
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62056857
AMZ0400J33200000000
¥1,130
¥
1,098
¥1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください