コーニング
マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC
▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様
●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
内容量
1ケース(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62065300
4628
65-3961-04
¥
20,370
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
62065309
4629
65-3961-05
¥
21,530
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください