曜日別特売

マイクロチューブ 1.2ml ロボット用ラック 滅菌済 3487シリーズ

マイクロチューブ 1.2ml ロボット用ラック 滅菌済 3487シリーズ - Thermo Fisher Scientific

マイクロチューブ ロボット用
オートクレーブ可能(チューブのみ)
フタをすれば保管が可能
ロボット用フォーマットラックに対応
書込み可能
滅菌済

仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P(チューブ)●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-46内容量1個(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620660183487
9,380
9,298
10,228(税込)
108日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする