マイクロチューブ キャップレス 1.5ml ナチュラル 10000本入

マイクロチューブ キャップレス 1.5ml ナチュラル 10000本入 - nerbeplus

キャップレスチューブ 1.5ml
オートクレーブ可能(121℃、15分)
高い透明度
キャップなし
目盛、書込みスペース付

仕様●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-70~121℃●遠心耐性:RCF18,000g(最大)アズワン品番65-3754-60内容量1個(10000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6206621004-212-0000
67,600
66,980
73,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする