曜日別特売

マルチバンドアンテナ

マルチバンドアンテナ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

低プロファイルMiMoセルラーアンテナ、TE Connectivity
TE ConnectivityのM2M MiMo LTEアンテナは、IoTやM2Mの用途向けのMiMoセルラー / LTEアンテナ機能を実現するための製品です。耐候性の低プロファイルのハウジングに、セルラー及びLTEの周波数帯域に対応する2つのアンテナ素子が組み込まれています。位置機能や時間機能を必要とする用途向けに、資産

仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS●アンテナ物理形状:シャークフィン●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:M2M MiMoアズワン品番65-7153-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620677251-2309646-1
43,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする