リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ホワイト MB-Q100Wシリーズ

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ホワイト MB-Q100Wシリーズ - GUNSTER

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)
ロープロファイルのため反応効率を高めます。
ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印さ

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-26内容量1セット(4個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070227MB-Q100W
79,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする