リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ

リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ - GUNSTER

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)
ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070236MB-Q2001セット(4個×960本)65-3835-28
58,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62070245MB-Q2001個(960本)65-3835-27
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62070245MB-Q20013633281MB-Q200MB-Q200 リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン 13633281リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズアズワン1箱(10袋×12セット)
12,100
税込13,310
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする