ビーエム機器
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml
チューブ一体型8連キャップ
0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性
蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3840-14
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070270
QPCR-8A
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください