リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ホワイト MB-Q96-LBR-Wシリーズ

リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ホワイト MB-Q96-LBR-Wシリーズ - GUNSTER

96ウェル ハーフスカートホワイトプレートタイプ:0.1ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
ロープロファイルのための反応効率を高めます。
縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの髙さ:16mm
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070358MB-Q96-LBR-W1セット(4個×50枚)65-3835-36
115,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62070367MB-Q96-LBR-W1個(50枚)65-3835-35
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62070367MB-Q96-LBR-W13633229MB-Q96-LBR-W画像準備中リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズアズワン1箱(5袋×10枚)
24,300
税込26,730
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする