ムラタエレクトロニクス
リードインダクタ 470 μH 1.4A ラジアル 1箱 40個入
ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ
1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計
仕様
●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:1.4A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:389mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:1.3MHz●リード間隔:14.2mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:76
アズワン品番
65-7060-84
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071189
15474C
¥14,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください