WIKA
レベルセンサ
WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
仕様
●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05
アズワン品番
65-7305-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61875085
14241092
¥
96,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください