Baumer
レベルセンサ IO-Link
仕様
●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:PL20S
アズワン品番
65-7323-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61875110
PL20S-11111.111013.G07020030000
¥
56,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください