EATON(イートン)
圧力スイッチ 差動
Eaton 3 極圧力スイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 7 バールです。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.6バール●最大圧力の読み:7バール●プロセス接続:BSP 1/2●電源電圧:400 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7304-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61897205
057579 MCSN4
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください