圧力センサ 真空 ねじ込み PBS Plusシリーズ
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~