曜日別特売

花景色 小風呂敷

花景色 小風呂敷 - 用美(ヤマコー)花景色 小風呂敷 - 用美(ヤマコー)

花景色
季節を感じられる小風呂敷です。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):50×50cm●重量(約):40g●材質:綿100%●生産国:日本●PP袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61902410#8807965-4336-02
800
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61902428#8808165-4336-04
800
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61902419#8808065-4336-03
800
取扱い終了
返品不可
61902437#8808265-4336-05
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする