曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 47A

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 47A - WURTH ELEKTRONIK
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFAアズワン品番65-6980-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6190486078436432015
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする