BOURNS
巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 5個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20
アズワン品番
65-7039-29
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905018
SRR3818A-100M
¥680
¥
679
¥747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください