曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 22 μH 4A

巻線インダクタ 面実装 22 μH 4A - WURTH ELEKTRONIK
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7112-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6190664674434301213220
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする