Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7175-31
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61907337
ETQP3MR33KVP
¥1,260
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください