Baumer
近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 → 2 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル
アズワン品番
65-7357-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61921714
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV
¥
77,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください