Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 0 4 → mm ねじの呼び M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 4 → mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番
65-7355-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61921748
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV
¥
60,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください